Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.785
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 160 x 22 x 16 mm T18
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
B4960.640.785
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
16
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Aantal tanden
18
Zaagbladdikte (mm)
190
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
309
HS- en goederencode
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.785
EAN
3165140239967
UBB
500504958652
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640785