text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 9N224071
Max. toerental (1/min) 12700
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12700
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 195
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 295
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9N224071
EAN 3165140795777
UBB 500648915964
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.