text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 8V143450
Max. toerental (1/min) 11200
Zaagbladdiameter (mm) 170
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11200
Zaagbladdiameter (mm) 170
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 40
Zaagbladdikte (mm) 255
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 420
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8V143450
EAN 3165140795944
UBB 500648843513
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.