text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 8P345882
Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 36
Zaagbladdikte (mm) 255
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 394
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8P345882
EAN 3165140795869
UBB 500648831971
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.