text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 7I193927
Max. toerental (1/min) 10600
Zaagbladdiameter (mm) 180
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10600
Zaagbladdiameter (mm) 180
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 255
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 444
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7I193927
EAN 3165140795982
UBB 500648774056
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.