text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood

Artikelnummer 7H948750
Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 22

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 22
Aantal tanden 36
Zaagbladdikte (mm) 270
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 391
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7H948750
EAN 3165140795838
UBB 500648773066
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.