text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 7D917304
Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 258
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 403
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7D917304
EAN 3165140795883
UBB 500648763570
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644022
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.