text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 6N663259
Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 56
Zaagbladdikte (mm) 256
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 491
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6N663259
EAN 3165140796125
UBB 500648733540
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.