text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 4O359202
Max. toerental (1/min) 10600
Zaagbladdiameter (mm) 180
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10600
Zaagbladdiameter (mm) 180
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 255
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 4O359202
EAN 3165140795975
UBB 500648638509
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644031
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.