text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood

Artikelnummer 4J126175
Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 36
Zaagbladdikte (mm) 261
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 403
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4J126175
EAN 3165140795920
UBB 500648629698
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.