text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 3Y314309
Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 255
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 432
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y314309
EAN 3165140796491
UBB 500648609971
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644083
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.