text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 3K543502
Max. toerental (1/min) 4200
Zaagbladdiameter (mm) 450
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 45
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 4200
Zaagbladdiameter (mm) 450
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 45
Aantal tanden 34
Zaagbladdikte (mm) 501
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 4271
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3K543502
EAN 3165140796446
UBB 500648584471
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644078
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.