text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 3J999669
Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 40
Zaagbladdikte (mm) 255
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 437
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3J999669
EAN 3165140796507
UBB 500648583713
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644084
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.