text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 3F276345
Max. toerental (1/min) 14600
Zaagbladdiameter (mm) 130
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 14600
Zaagbladdiameter (mm) 130
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24
Aantal tanden 36
Zaagbladdikte (mm) 195
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3F276345
EAN 3165140795739
UBB 500648575487
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.