text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 3C404026
Max. toerental (1/min) 10300
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10300
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 265
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 464
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3C404026
EAN 3165140796019
UBB 500648570504
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644035
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.