text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 2K865730
Max. toerental (1/min) 12700
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12700
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 36
Zaagbladdikte (mm) 200
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 301
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2K865730
EAN 3165140795784
UBB 500648539921
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.