text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood

Artikelnummer 1U801901
Max. toerental (1/min) 8100
Zaagbladdiameter (mm) 235
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8100
Zaagbladdiameter (mm) 235
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 315
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 793
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1U801901
EAN 3165140796316
UBB 500648511789
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.