text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 1U799876
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 270
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 270
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 314
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 983
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1U799876
EAN 3165140796361
UBB 500648511524
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.