text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 1J425579
Max. toerental (1/min) 6300
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6300
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 25
Aantal tanden 100
Zaagbladdikte (mm) 360
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1J425579
EAN 3165140648264
UBB 500648491156
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.