text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 1C423310
Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24
Aantal tanden 40
Zaagbladdikte (mm) 316
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 861
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1C423310
EAN 3165140796460
UBB 500648479292
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.