text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


MicroteQ tanden (intern vervaardigd) van hardmetaal met hoge dichtheid in combinatie met een robuuste tandvorm, ideaal voor universeel gebruik Afhankelijk van het aantal tanden kunnen verschillende resultaten worden bereikt met alle Expert for Wood cirkelzaagbladen, die zijn voorzien van een ATB (Alternate Top Bevel) tandgeometrie: bij een hoog aantal tanden levert het blad zuivere zaagsneden, terwijl een laag aantal tanden een stevige en efficiënte zaagsnede garandeert.

Artikelnummer 0Z792056
Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 28
Aantal tanden 40
Zaagbladdikte (mm) 255
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 598
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

MicroteQ tanden (intern vervaardigd) van hardmetaal met hoge dichtheid in combinatie met een robuuste tandvorm, ideaal voor universeel gebruik Afhankelijk van het aantal tanden kunnen verschillende resultaten worden bereikt met alle Expert for Wood cirkelzaagbladen, die zijn voorzien van een ATB (Alternate Top Bevel) tandgeometrie: bij een hoog aantal tanden levert het blad zuivere zaagsneden, terwijl een laag aantal tanden een stevige en efficiënte zaagsnede garandeert.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z792056
EAN 3165140796255
UBB 500648474574
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644059
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.