text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Wood


Artikelnummer 0Y797785
Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 25
Aantal tanden 80
Zaagbladdikte (mm) 320
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y797785
EAN 3165140648257
UBB 500648472347
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.