Cirkelzaagbladen
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
Accessoires & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
8X193630
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
Bosch Cirkelzaagblad Expert for Steel
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8X193630
Max. toerental (1/min)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
254
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
26
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
254
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
26
Aantal tanden
80
Zaagbladdikte (mm)
420
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1659
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X193630
EAN
3165140737746
UBB
500648846250
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608643061