text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Steel


Artikelnummer 5V109718
Max. toerental (1/min) 2300
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 2300
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 265
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 870
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 5V109718
EAN 3165140737708
UBB 500648695350
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608643057
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.