text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Steel


Artikelnummer 5Q212938
Max. toerental (1/min) 1900
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 254
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 1900
Zaagbladdiameter (mm) 254
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 254
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 318
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 215
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q212938
EAN 3165140737722
UBB 500648689098
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608643059
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.