text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Steel


Artikelnummer 2G556056
Max. toerental (1/min) 2100
Zaagbladdiameter (mm) 230
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 254
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 2100
Zaagbladdiameter (mm) 230
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 254
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 311
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 215
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2G556056
EAN 3165140737715
UBB 500648532579
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608643058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.