text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Steel

Artikelnummer 1Z823721
Max. toerental (1/min) 2600
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 20

Specificaties

Max. toerental (1/min) 2600
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 40
Zaagbladdikte (mm) 270
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 870
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z823721
EAN 3165140737692
UBB 500648521929
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608643056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.