text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Steel


Artikelnummer 1R903579
Max. toerental (1/min) 1800
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 254
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 1800
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 254
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 420
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1659
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1R903579
EAN 3165140737739
UBB 500648506268
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608643060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.