Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
0X372554
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
Bosch Cirkelzaagblad Expert for Stainless Steel
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
0X372554
Max. toerental (1/min)
2500
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
25.4
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
2500
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
25.4
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
2.5
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
405
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X372554
EAN
3165140839952
UBB
500648469541
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644285