text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Sandwich Panel


Article number 9C781837
Max. toerental (1/min) 5400
Zaagbladdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 29
Packed per 1

Specifications

Max. toerental (1/min) 5400
Zaagbladdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 29
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 405
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2002
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Article numbers

Article number 9C781837
EAN 3165140799539
UBB 500648856309
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608644165
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.