Cirkelzaagbladen
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
Accessoires & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
4N960834
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
Bosch Cirkelzaagblad Expert for Sandwich Panel
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4N960834
Max. toerental (1/min)
5300
Zaagbladdiameter (mm)
355
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
26
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5300
Zaagbladdiameter (mm)
355
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
26
Aantal tanden
80
Zaagbladdikte (mm)
403
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1659
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N960834
EAN
3165140797139
UBB
500648637774
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644147