text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Sandwich Panel


Artikelnummer 3G426863
Max. toerental (1/min) 4200
Zaagbladdiameter (mm) 450
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 34
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 4200
Zaagbladdiameter (mm) 450
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 34
Aantal tanden 86
Zaagbladdikte (mm) 502
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2194
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 3G426863
EAN 3165140797146
UBB 500648578374
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644148
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.