Cirkelzaagbladen
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
Accessoires & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
2X973291
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
Bosch Cirkelzaagblad Expert for Sandwich Panel
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2X973291
Max. toerental (1/min)
5700
Zaagbladdiameter (mm)
330
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
26
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5700
Zaagbladdiameter (mm)
330
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
26
Aantal tanden
54
Zaagbladdikte (mm)
405
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1766
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X973291
EAN
3165140797122
UBB
500648561933
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644146