text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Multi Material


Artikelnummer 8U449283
Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24
Aantal tanden 80
Zaagbladdikte (mm) 305
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 840
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8U449283
EAN 3165140648196
UBB 500648841871
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642494
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.