text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Multi Material

Artikelnummer 4Q917707
Max. toerental (1/min) 6300
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6300
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 24
Aantal tanden 96
Zaagbladdikte (mm) 360
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1314
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q917707
EAN 3165140648202
UBB 500648644119
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642495
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.