text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for High Pressure Laminate

Artikelnummer 9Y361675
Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 56
Zaagbladdikte (mm) 259
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 486
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y361675
EAN 3165140797016
UBB 500653088483
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.