Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
6Z493279
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
Bosch Cirkelzaagblad Expert for High Pressure Laminate
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
6Z493279
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
26
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
26
Aantal tanden
56
Zaagbladdikte (mm)
255
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z493279
EAN
3165140797009
UBB
500648755659
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644134