text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for High Pressure Laminate


Artikelnummer 6Z202269
Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 261
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 414
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z202269
EAN 3165140796996
UBB 500648754827
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644133
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.