text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for High Pressure Laminate


Artikelnummer 6Y379778
Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 22
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 255
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 396
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y379778
EAN 3165140796989
UBB 500648753753
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644132
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.