text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Construct Wood

Artikelnummer 8X548411
Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 260
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 377
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8X548411
EAN 3165140797030
UBB 500648846748
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644137
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.