text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Construct Wood


Artikelnummer 1P231474
Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11900
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 255
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 365
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1P231474
EAN 3165140797023
UBB 500648501541
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.