Cirkelzaagbladen
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
Accessoires & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
9W523734
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
Bosch Cirkelzaagblad Expert for Aluminium
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9W523734
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
26
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
26
Aantal tanden
52
Zaagbladdikte (mm)
202
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
416
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W523734
EAN
3165140796613
UBB
500653085588
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644095