text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Aluminium


Artikelnummer 9V663103
Max. toerental (1/min) 6300
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6300
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 28
Aantal tanden 96
Zaagbladdikte (mm) 405
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1659
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9V663103
EAN 3165140796804
UBB 500653083500
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.