text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Aluminium


Artikelnummer 7U017385
Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7600
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 28
Aantal tanden 68
Zaagbladdikte (mm) 316
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 946
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7U017385
EAN 3165140796859
UBB 500648793932
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644119
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.