text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad Expert for Aluminium

Artikelnummer 7G138371
Max. toerental (1/min) 8800
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 26

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8800
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 26
Aantal tanden 64
Zaagbladdikte (mm) 315
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 711
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7G138371
EAN 3165140796767
UBB 500648768520
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.