Cirkelzaagbladen
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
Accessoires & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
4K658007
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
Bosch Cirkelzaagblad Expert for Aluminium
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4K658007
Max. toerental (1/min)
6200
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
28
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6200
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
28
Aantal tanden
96
Zaagbladdikte (mm)
405
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1694
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K658007
EAN
3165140796811
UBB
500648631249
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644115