Cirkelzaagbladen
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
Accessoires & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
1X181370
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
Bosch Cirkelzaagblad Expert for Aluminium
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1X181370
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
26
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
26
Aantal tanden
56
Zaagbladdikte (mm)
255
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
491
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X181370
EAN
3165140796675
UBB
500648517984
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608644101