text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Centreerboor HSS-Co


Artikelnummer B4957.584.843
Totale lengte (mm) 120
Nom. diameter (mm) 7.15
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 28
HS- en goederencode
Type Center Drill Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Nom. diameter (mm) 7.15
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 28
HS- en goederencode
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.843
EAN 3165140414609
UBB 500504121426
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584843
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.