text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metaalboren HSS-TiN DIN 338 D= 65 mm, L= 101 mm


Artikelnummer 8X985882
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Diameter boor (mm) 6.5
Schachtdiameter (mm) 6.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.022
HS- en goederencode
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8X985882
EAN 3165140382878
UBB 500699351176
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.