text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Breekhamer met SDS max GSH 5 CE


Artikelnummer B4375.000.020
Breedte 105
Hoogte 235
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 480
Nom. opgenomen vermogen (W) 1150
Machinegewicht (kg) 6.2
Max. energie enkele slag (J) 8.3
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 105
Hoogte 235
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 480
Nom. opgenomen vermogen (W) 1150
Machinegewicht (kg) 6.2
Max. energie enkele slag (J) 8.3
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 2900
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 9700
HS- en goederencode
Model GSH 5 CE
Type Demolition Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer B4375.000.020
EAN 3165140461320
UBB 500504557785
UNSPSC 27112705
Fabrikant artikelnummer 0611321000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.